Eriks

Garniture mécanique TCO 028 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12415964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

323,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm