Eriks

Garniture mécanique TCO 024 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12407372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

84,30 €/ Unitéhors TVA

102,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,30 €

-

5+

71,66 €

15.00%

10+

67,44 €

20.00%

21+

63,23 €

25.00%

35+

59,01 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
8 mm