Eriks

Garniture mécanique TCO 022 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12414543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

79,70 €/ Unitéhors TVA

96,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
8 mm