Eriks

Garniture mécanique TCO 020 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12414118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

205,00 €/ Unitéhors TVA

248,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm