Eriks

Garniture mécanique TCO 019 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

224,50 €/ Unitéhors TVA

271,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
19 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
19 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm