Eriks

Garniture mécanique TCO 018 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12413549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
29 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
24 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
8 mm