Eriks

Garniture mécanique TCO 016 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12413062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
30 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
16 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm