Eriks

Garniture mécanique TCO 015 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm