Eriks

Garniture mécanique TCO 014 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

53,90 €/ Unitéhors TVA

65,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23 mm
Diamètre chambre partie fixe
23.1 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
6 mm