Eriks

Garniture mécanique TCO 012 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

185,00 €/ Unitéhors TVA

223,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
23.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21 mm
Diamètre chambre partie fixe
20.6 mm
Longueur totale partie rotative
18 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
20.6 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm