Eriks

Garniture mécanique TCO 010 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12411404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

149,50 €/ Unitéhors TVA

180,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
20.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19 mm
Diamètre chambre partie fixe
18.1 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm