Eriks

Garniture mécanique TCD 100 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12425328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

769,50 €/ Unitéhors TVA

931,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
123.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Longueur totale partie rotative
72 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
123.8 mm
l1
72 mm
I4
18 mm