Eriks

Garniture mécanique TCD 095 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

982,00 €/ Unitéhors TVA

1 188,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
72 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
72 mm
I4
18 mm