Eriks

Garniture mécanique TCD 090 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12424744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

647,50 €/ Unitéhors TVA

783,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
111 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
72 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
111 mm
l1
72 mm
I4
18 mm