Eriks

Garniture mécanique TCD 085 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

892,50 €/ Unitéhors TVA

1 079,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
107.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
72 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
107.5 mm
l1
72 mm
I4
18 mm