Eriks

Garniture mécanique TCD 075 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12423621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

502,50 €/ Unitéhors TVA

608,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
98 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
64 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
64 mm
I4
16 mm