Eriks

Garniture mécanique TCD 070 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12423235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

487,00 €/ Unitéhors TVA

589,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
64 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89.6 mm
l1
64 mm
I4
16 mm