Eriks

Garniture mécanique TCD 070 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

776,00 €/ Unitéhors TVA

938,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
64 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89.6 mm
l1
64 mm
I4
16 mm