Eriks

Garniture mécanique TCD 068 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12422876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
64 mm
Longueur totale partie fixe
16 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
64 mm
I4
16 mm