Eriks

Garniture mécanique TCD 065 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12422504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
66 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
66 mm
I4
14 mm