Eriks

Garniture mécanique TCD 063 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12422275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

413,00 €/ Unitéhors TVA

499,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
81 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Longueur totale partie rotative
56 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
56 mm
I4
14 mm