Eriks

Garniture mécanique TCD 060 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

699,00 €/ Unitéhors TVA

845,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
56 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
56 mm
I4
14 mm