Eriks

Garniture mécanique TCD 058 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12421560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

409,00 €/ Unitéhors TVA

494,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
56 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
76 mm
l1
56 mm
I4
14 mm