Eriks

Garniture mécanique TCD 055 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12421196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

428,00 €/ Unitéhors TVA

517,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
56 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
56 mm
I4
14 mm