Eriks

Garniture mécanique TCD 053 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12420806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

600,50 €/ Unitéhors TVA

726,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
56 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
56 mm
I4
14 mm