Eriks

Garniture mécanique TCD 050 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

637,00 €/ Unitéhors TVA

770,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
46 mm
I4
14 mm