299,00 €/ Unitéhors TVA
361,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCD |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Type | TCD |
Longueur totale installée | 60 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 64 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 66 mm |
Longueur totale partie rotative | 47 mm |
Longueur totale partie fixe | 13 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 13 mm |