Eriks

Garniture mécanique TCD 048 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12420078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

299,00 €/ Unitéhors TVA

361,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
47 mm
I4
13 mm