Eriks

Garniture mécanique TCD 045 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12419688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

281,50 €/ Unitéhors TVA

340,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
47 mm
I4
13 mm