Eriks

Garniture mécanique TCD 043 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12320224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

248,00 €/ Unitéhors TVA

300,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

248,00 €

-

5+

210,80 €

15.00%

10+

198,40 €

20.00%

20+

186,00 €

25.00%

35+

173,60 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
47 mm
I4
13 mm