223,50 €/ Unitéhors TVA
270,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 223,50 € | - |
5+ | 189,98 € | 15.00% |
10+ | 178,80 € | 20.00% |
21+ | 167,63 € | 25.00% |
35+ | 156,45 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCD |
Diamètre d'arbre | 43 mm |
Type | TCD |
Longueur totale installée | 60 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 59 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 61 mm |
Longueur totale partie rotative | 47 mm |
Longueur totale partie fixe | 13 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 13 mm |