Eriks

Garniture mécanique TCD 040 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12418722
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

194,50 €/ Unitéhors TVA

235,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
42 mm
I4
13 mm