Eriks

Garniture mécanique TCD 038 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12084373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

212,00 €/ Unitéhors TVA

256,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

212,00 €

-

5+

180,20 €

15.00%

10+

169,60 €

20.00%

20+

159,00 €

25.00%

35+

148,40 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
42 mm
I4
13 mm