Eriks

Garniture mécanique TCD 035 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12417847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

381,50 €/ Unitéhors TVA

461,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
10 mm