Eriks

Garniture mécanique TCD 035 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12417833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,00 €/ Unitéhors TVA

193,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
10 mm