Eriks

Garniture mécanique TCD 033 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12417395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
10 mm