Eriks

Garniture mécanique TCD 030 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12416514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
10 mm