Eriks

Garniture mécanique TCD 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12340446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134,50 €

-

5+

114,33 €

15.00%

10+

107,60 €

20.00%

20+

100,88 €

25.00%

35+

94,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
10 mm