Eriks

Garniture mécanique TCD 024 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12340445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,00 €

-

5+

89,25 €

15.00%

10+

84,00 €

20.00%

20+

78,75 €

25.00%

35+

73,50 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
10 mm