Eriks

Garniture mécanique TCD 024 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
10 mm