Eriks

Garniture mécanique TCD 024 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12415082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

81,00 €/ Unitéhors TVA

98,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
35 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
10 mm