Eriks

Garniture mécanique TCD 022 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12414570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

216,50 €/ Unitéhors TVA

261,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
10 mm