Eriks

Garniture mécanique TCD 020 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

205,00 €/ Unitéhors TVA

248,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
10 mm