Eriks

Garniture mécanique TCD 018 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12413559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
29 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
24 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
10 mm