212,00 €/ Unitéhors TVA
256,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCD |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | TCD |
Longueur totale installée | 34 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 29 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 33 mm |
Longueur totale partie rotative | 24 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 24 mm |
I4 | 10 mm |