Eriks

Garniture mécanique TCD 012 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12411806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

60,50 €/ Unitéhors TVA

73,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
25 mm
Diamètre extérieur partie rotative
21 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
18 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
7 mm