Eriks

Garniture mécanique TCD 010 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

179,50 €/ Unitéhors TVA

217,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCD
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TCD
Longueur totale installée
22 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
7 mm