Eriks

Garniture mécanique TBO 080 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12424315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

603,00 €/ Unitéhors TVA

729,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
74.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
100 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Longueur totale partie rotative
58 mm
Longueur totale partie fixe
16.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
16.3 mm