Eriks

Garniture mécanique TBO 075 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12423891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

502,50 €/ Unitéhors TVA

608,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
70.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
98 mm
Diamètre chambre partie fixe
99 mm
Longueur totale partie rotative
55 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
15.3 mm