Eriks

Garniture mécanique TBO 070 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12423490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

501,50 €/ Unitéhors TVA

606,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TBO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TBO
Longueur totale installée
69.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
54 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
15.3 mm